品番 : EA949ZD-24
品名 : M24 六角ナット(ナイロン製/10個)
仕様
並目ねじ | |||
材質 | ナイロン66 | ねじサイズ(d) | M24×3.0mm |
---|---|---|---|
サイズ | H:21.5mm、S:36.0mm | ピッチ | 3 |
入数 | 10個 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
805 円(税抜)/ 886 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 18 (2025/10/04 18:10現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1329ページ |