すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA813RL-3B

品名 : DC 7.2V ドライバードリル(充電式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー京セラ型番BD-7200
バッテリー7.2V(ニカド1.5Ah)チャック能力0.8~10mm
最大トルク高速:6N・m
低速:12N・m
無負荷回転数高速:0~1.170rpm
低速:0~330rpm
穴あけ能力鉄工:φ7mm、木工:φ12mmねじ締め能力木ねじ:φ4.1×32mm
クラッチ数20段クラッチ作動トルク0.7~2.7N・m
充電時間60分サイズ186(W)×57(D)×222(H)mm
重量1.1kg(バッテリー含)
ブレーキ・クラッチ付
付属品バッテリー、充電器 、
(+)ドライバビット(No.2×65mm)×1本
20段クラッチでねじ締め時に最適なトルクが選べます。
ビットの着脱が簡単にできるキーレスチャック
穴あけ部材に合わせて高速・低速に切替可能。
充電時間は周囲の温度や電池の状態などにより、標準充電時間より長くなることがあります。
販売価格

9,940(税抜)/ 10,934円(税込)

カタログ価格

9,940円(税抜)/10,934円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/03 04:01現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA813RF-11C
  • 品番

    EA813RF-11C

  • コメント

    変更点:最大トルク

その他関連
部品EA813R-3 : 7.2V 充電器
部品EA813RB-7A : [ 7.2V・1500mAh]交換用バッテリー
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
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
最近見た商品

page top