すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940BZ-133A

品名 : 250V/30A 防水型引掛けコネクター(接地2P)

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番WA5339
極数接地2P(引掛)定格容量30A 250V
適用電線・600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル(VCT)
・600Vゴムキャブタイヤケーブル(1CT、2CT、2PNCT)
適合電線径3.5m㎡~5.5m㎡
サイズφ74.5×118.5mm防水性能JIS C 0920 防雨形
電気用品安全法(特定電気用品)適合
販売価格

5,280(税抜)/ 5,808円(税込)

カタログ価格

5,280円(税抜)/5,808円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/07/05 03:32現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm\n※①④は図面をご確認ください。
  • 単位:mm\n※②③⑤は図面をご確認ください。

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)