すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940CF-22

品名 : AC100V/11.5A 遅れスイッチ(電子式3分型)

仕様

メーカー神保電器(JIMBO)型番JEC-BN-EDF
定格容量11.5A 100V AC (遅れ回路1.5A、照明回路10A)サイズ44.2×45.7×39.7(D)mm
OFF状態でつまみがオレンジに光るので暗闇でもスイッチの位置がわかります。
スイッチをオフにして遅れて30秒/3分後に照明が消えるので、玄関ホールなどにご使用いただけます。
仕様遅れ時間 3分
販売価格

3,860(税抜)/ 4,246円(税込)

カタログ価格

3,860円(税抜)/4,246円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/02/28 18:34現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1156ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1156ページ
  • エスコ便利カタログ1157ページ