詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440A-40

品名 : 40A 熱伸縮配管用吊車(角型)

仕様

メーカー アカギ 型番 A10588-0049
用途 熱伸縮配管の支持 適合管外径 48.6mm
使用ボルト M8×100mm 吊ボルト径 W3/8”
径称 40A 呼び径 1・1/2
材質 バンド:スチール (電気亜鉛メッキ)
ローラー玉:鋳鉄製
重量(g) 360g
熱伸縮配管用のローラーバンド。
ローラーバンドは、蒸気配管などの熱伸縮配管を支持するための製品です。
配管の熱伸縮をローラーによって、逃がします。
追加説明
カタログ価格

1,030 円(税抜)/ 1,133 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/19 00:11現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1124ページ
バリエーション一覧
EA440A-20 20A 熱伸縮配管用吊車(角型)
EA440A-25 25A 熱伸縮配管用吊車(角型)
EA440A-32 32A 熱伸縮配管用吊車(角型)
EA440A-40 40A 熱伸縮配管用吊車(角型)
EA440A-50 50A 熱伸縮配管用吊車(角型)
EA440A-65 65A 熱伸縮配管用吊車(角型)
EA440A-80 80A 熱伸縮配管用吊車(角型)
EA440A-100 100A 熱伸縮配管用吊車(角型)
ウェブカタログ画像
画像はEA440A-32です。
  • 画像はEA440A-32です。
  • A:40A、t:2.6mm、C:25mm、H:64mm

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top