詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618GJ-32

品名 : 32x270mm T型Boxレンチ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 旭金属工業(ASAHI) 型番 TB0032
材質 ハンドル:SS400
レンチ部:S45C
対辺 32mm
軸長 270mm ハンドル幅 250mm
6ポイント
追加説明
カタログ価格

3,620 円(税抜)/ 3,982 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/15 18:46現在)

商品入数 1 販売単位 本

代替品

EA618GL-32
  • 品番

    EA618GL-32

  • コメント

    L型boxレンチ

バリエーション一覧
EA618GJ-7 7x110mm T型Boxレンチ
EA618GJ-10 10x150mm T型Boxレンチ
EA618GJ-11 11x150mm T型Boxレンチ
EA618GJ-12 12x160mm T型Boxレンチ
EA618GJ-13 13x160mm T型Boxレンチ
EA618GJ-17 17x180mm T型Boxレンチ
EA618GJ-21 21x210mm T型Boxレンチ
EA618GJ-26 26x250mm T型Boxレンチ
EA618GJ-27 27x250mm T型Boxレンチ
EA618GJ-30 30x265mm T型Boxレンチ
EA618GJ-36 36x290mm T型Boxレンチ
EA618GJ-41 41x310mm T型Boxレンチ
EA618GJ-46 46x320mm T型Boxレンチ
EA618GJ-50 50x360mm T型Boxレンチ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top