詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618GJ-36

品名 : 36x290mm T型Boxレンチ

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー 旭金属工業(ASAHI) 型番 TB0036
対辺 36mm 軸長 290mm
ハンドル幅 280mm 材質 ハンドル:SS400
レンチ部:S45C
重量 1810g
6ポイント
ニッケルクロムメッキ
追加説明
カタログ価格

4,770 円(税抜)/ 5,247 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/23 21:17現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0467ページ
バリエーション一覧
EA618GJ-7 7x110mm T型Boxレンチ
EA618GJ-10 10x150mm T型Boxレンチ
EA618GJ-11 11x150mm T型Boxレンチ
EA618GJ-12 12x160mm T型Boxレンチ
EA618GJ-13 13x160mm T型Boxレンチ
EA618GJ-17 17x180mm T型Boxレンチ
EA618GJ-21 21x210mm T型Boxレンチ
EA618GJ-26 26x250mm T型Boxレンチ
EA618GJ-27 27x250mm T型Boxレンチ
EA618GJ-30 30x265mm T型Boxレンチ
EA618GJ-36 36x290mm T型Boxレンチ
EA618GJ-41 41x310mm T型Boxレンチ
EA618GJ-46 46x320mm T型Boxレンチ
EA618GJ-50 50x360mm T型Boxレンチ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:50mm   T:44mm\nL1:290mm  L2:280mm  d:22mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top