品番 : EA109S-1
品名 : 6.4x160mm チューブブラシ(ナイロン製)
パイプなどの内面掃除に適しています。
仕様
| ブラシ材質 | ナイロン | 柄材質 | スチール |
|---|---|---|---|
| ブラシサイズ | φ6.4×50mm | 全長 | 160mm |
| 線径 | 0.3mm | 総重量 | 約8g |
| シングルねじり、シングルステム型 | |||
| パイプなどの内面掃除に適しています。 | |||
| 追加説明 |
●ビニール袋入りのまま重量を測りました。(12/9/6 0838) |
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
665 円(税抜)/ 732 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 316 (2025/10/26 02:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0056ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
