詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109S-19

品名 : 32.0x380mm チューブブラシ(ナイロン製)

パイプなどの内面掃除に適しています。

仕様

ブラシ材質 ナイロン 柄材質 スチール
ブラシサイズ φ32.0×100mm 全長 380mm
線径 0.35mm 総重量 約36g
シングルねじり、シングルステム型
追加説明 ●ビニール袋入りのまま重量を測りました。(12/9/6 0838)
アイコン
カタログ価格

920 (税抜)/ 1,012 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 102

(2026/05/14 20:47現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0056ページ
バリエーション一覧
EA109S-1 6.4x160mm チューブブラシ(ナイロン製)
EA109S-2 9.5x160mm チューブブラシ(ナイロン製)
EA109S-3 12.7x230mm チューブブラシ(ナイロン製)
EA109S-4 19.0x230mm チューブブラシ(ナイロン製)
EA109S-11 6.4x380mm チューブブラシ(ナイロン製)
EA109S-12 8.0x380mm チューブブラシ(ナイロン製)
EA109S-13 9.5x380mm チューブブラシ(ナイロン製)
EA109S-14 11.1x380mm チューブブラシ(ナイロン製)
EA109S-15 12.7x380mm チューブブラシ(ナイロン製)
EA109S-16 15.9x380mm チューブブラシ(ナイロン製)
EA109S-17 19.0x380mm チューブブラシ(ナイロン製)
EA109S-18 25.4x380mm チューブブラシ(ナイロン製)
EA109S-19 32.0x380mm チューブブラシ(ナイロン製)
EA109S-20 38.0x380mm チューブブラシ(ナイロン製)
EA109S-21 44.5x380mm チューブブラシ(ナイロン製)
EA109S-22 51.0x380mm チューブブラシ(ナイロン製)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top