品番 : EA109S-15
品名 : 12.7x380mm チューブブラシ(ナイロン製)
パイプなどの内面掃除に適しています。
仕様
| ブラシ材質 | ナイロン | 柄材質 | スチール |
|---|---|---|---|
| ブラシサイズ | φ12.7×75mm | 全長 | 380mm |
| 線径 | 0.3mm | 重量 | 21g |
| シングルねじり、シングルステム型 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
790 円(税抜)/ 869 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 944 (2026/09/28 02:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0056ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
