品番 : EA109S-21
品名 : 44.5x380mm チューブブラシ(ナイロン製)
パイプなどの内面掃除に適しています。
仕様
| ブラシ材質 | ナイロン | 全長 | 380mm |
|---|---|---|---|
| 柄材質 | スチール | 線径 | 0.4mm |
| ブラシサイズ | φ44.5×100mm | ||
| シングルねじり、シングルステム型 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
740 円(税抜)/ 814 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/07/23 23:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0056ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
