品番 : EA109S-12
品名 : 8.0x380mm チューブブラシ(ナイロン製)
パイプなどの内面掃除に適しています。
仕様
| ブラシ材質 | ナイロン | 柄材質 | スチール |
|---|---|---|---|
| ブラシサイズ | φ8.0×50mm | 全長 | 380mm |
| 線径 | 0.3mm | 総重量 | 約15g |
| シングルねじり、シングルステム型 | |||
| 追加説明 |
●ビニール袋入りのまま重量を測りました。(12/9/6 0838) |
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
730 円(税抜)/ 803 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 51 (2026/09/28 02:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0056ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
