品番 : EA109S-14
品名 : 11.1x380mm チューブブラシ(ナイロン製)
パイプなどの内面掃除に適しています。
仕様
| ブラシ材質 | ナイロン | 柄材質 | スチール |
|---|---|---|---|
| ブラシサイズ | φ11.1×50mm | 全長 | 380mm |
| 線径 | 0.3mm | 重量 | 15g |
| シングルねじり、シングルステム型 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
720 円(税抜)/ 792 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1,616 (2026/04/01 17:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0056ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
