品番 : EA109S-22
品名 : 51.0x380mm チューブブラシ(ナイロン製)
パイプなどの内面掃除に適しています。
仕様
| ブラシサイズ | φ51.0×100mm | 全長 | 380mm |
|---|---|---|---|
| 線径 | 0.3mm | ブラシ材質 | ナイロン |
| 柄材質 | スチール | 総重量 | 約47g |
| シングルねじり、シングルステム型 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,130 円(税抜)/ 1,243 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 23 (2026/11/15 16:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0056ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
