品番 : EA109S-3
品名 : 12.7x230mm チューブブラシ(ナイロン製)
パイプなどの内面掃除に適しています。
仕様
| ブラシ材質 | ナイロン | 柄材質 | スチール |
|---|---|---|---|
| ブラシサイズ | φ12.7×75mm | 全長 | 230mm |
| 線径 | 0.3mm | 総重量 | 約14g |
| シングルねじり、シングルステム型 | |||
| 追加説明 |
●ビニール袋入りのまま重量を測りました。(12/9/6 0838) |
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
740 円(税抜)/ 814 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 174 (2026/05/14 20:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0056ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
