品番 : EA109S-13
品名 : 9.5x380mm チューブブラシ(ナイロン製)
パイプなどの内面掃除に適しています。
仕様
ブラシ材質 | ナイロン | 柄材質 | スチール |
---|---|---|---|
ブラシサイズ | φ9.5×50mm | 全長 | 380mm |
線径 | 0.3mm | 総重量 | 約17g |
シングルねじり、シングルステム型 |
追加説明 |
●ビニール袋入りのまま重量を測りました。(12/9/6 0838) |
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
670 円(税抜)/ 737 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 27 (2025/09/26 10:42現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0056ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)