品番 : EA33D
品名 : [18個組] 電気工事用工具セット
仕様
| 〈セット内容〉 18点セット | |||
| モンキーレンチ | 200mm | ペンチ | 180mm |
|---|---|---|---|
| ラジオペンチ | 160mm | 電工ニッパー | 150mm |
| (+)ドライバー | #2×100mm | (-)ドライバー | 6×100mm |
| メジャー | 16mm×3m(内側付) | 水平器 | 230mm |
| 圧着ペンチ | 0.75~1.5、1.5~2.5、2.5~6m㎡ | ケースサイズ | 450(W)×243(D)×210(H)mm |
| ケース材質 | 樹脂製 | 総重量 | 4.6kg |
| 先切ハンマー | |||
| ワイヤーストリッパー | |||
| ポケットデジタルテスター | |||
| ポケット検電器 | |||
| ハクソー | |||
| 木工引き廻し鋸 | |||
| カッターナイフ | |||
| 絶縁電工ナイフ | |||
| ケブラー手袋 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
45,900 円(税抜)/ 50,490 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/20 19:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0001ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
