品番 : EA573GN-0.7
品名 : 0.7x 32mm 六角棒レンチ
仕様
材質 | クロムバナジウム鋼 | サイズ | 0.7mm |
---|---|---|---|
軸長 | 32.3mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
170 円(税抜)/ 187 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 45 (2024/05/04 02:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0579ページ |