品番 : EA573GN-3
品名 : 3.0x 63mm 六角棒レンチ
仕様
材質 | クロムバナジウム鋼 | サイズ | 3.0mm |
---|---|---|---|
軸長 | 63mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
115 円(税抜)/ 127 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 134 (2025/09/16 20:25現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0563ページ |