品番 : EA573GN-8
品名 : 8.0x100mm 六角棒レンチ
仕様
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | サイズ | 8.0mm |
|---|---|---|---|
| 軸長 | 100mm | 硬度 | HRC 52~55 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
450 円(税抜)/ 495 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/09/27 23:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0558ページ | ||||
