品番 : EA573GN-2
品名 : 2.0x 50mm 六角棒レンチ
仕様
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | サイズ | 2.0mm |
|---|---|---|---|
| 軸長 | 50mm | 硬度 | HRC 52~55 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
100 円(税抜)/ 110 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 109 (2025/11/02 11:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0563ページ | ||||
