品番 : EA573GN-24
品名 : 24x224mm 六角棒レンチ
仕様
材質 | クロムバナジウム鋼 | サイズ | 24mm |
---|---|---|---|
軸長 | 224mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,580 円(税抜)/ 8,338 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/05/03 09:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0563ページ |