品番 : EA573GN-14
品名 : 14x140mm 六角棒レンチ
仕様
材質 | クロムバナジウム鋼 | サイズ | 14mm |
---|---|---|---|
軸長 | 140mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,370 円(税抜)/ 1,507 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2025/07/21 17:37現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0563ページ |