品番 : EA573GN-6
品名 : 6.0x 90mm 六角棒レンチ
仕様
材質 | クロムバナジウム鋼 | サイズ | 6.0mm |
---|---|---|---|
軸長 | 90mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
180 円(税抜)/ 198 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 45 (2024/04/29 09:42現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0579ページ |