品番 : EA573GN-22
品名 : 22x200mm 六角棒レンチ
仕様
材質 | クロムバナジウム鋼 | サイズ | 22mm |
---|---|---|---|
軸長 | 200mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,080 円(税抜)/ 5,588 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/09/16 18:48現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0563ページ |