詳細表示

このページのURL:

品番 : EA612SB-43B

品名 : [56個組] 工具セット(薄型ケース/シャッター付)

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 SK3561SS
入組み点数 56点 差込角 3/8”(9.53㎜)
(3/8”)ソケット(6角) 8・10・12・13・14・17・19mm (3/8”)ディープソケット(6角) 10・12・14mm
(3/8”)エクステンションバー 75・150mm (3/8”)クイックスピンナー φ36×29.7mm
(3/8”)ラチェットハンドル 180mm (3/8”)ユニバーサルジョイント 46mm
(3/8”)スピンナーハンドル 300mm スパナ 8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・17×19mm
めがねレンチ(45゜ロング) 10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mm (+)樹脂柄ドライバー #1×75・#2×100・#3×150mm
(-)樹脂柄ドライバー 5.5×75・6.3×100mm (+)樹脂柄スタビードライバー #2×25mm
(-)樹脂柄スタビードライバー 6.3×25mm ボールポイント六角棒レンチ(9本組) 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
コンビネーションプライヤー 200mm ラジオペンチ 160mm
ニッパー 159mm ラチェットドライバーハンドル 109mm
(+)ビット #2×22・#2×30・#3×25mm Hexビット 4・5・6mm
コンビハンマー 730g モンキーレンチ 244mm
ケース サイズ:600(W)×145(D)×600(H)mm
材質:スチール
重量 20kg
薄型収納メタルケースを採用した工具セット
ケースに製品の影絵を施し、工具の管理にも便利です。
ケースのスライドシャッター(施錠可能)により、大切な工具を守ります。
【パワーフィット形状採用】
ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。
追加説明
カタログ価格

120,000 円(税抜)/ 132,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/06 17:21現在)

商品入数 1 販売単位 SET
カタログページ 0429ページ
ウェブカタログ画像
  • ケースに工具の影絵が施されていて、工具の管理に便利です。
  • スライドシャッター付\n施錠も可能です。施錠用の鍵穴付き
  • ケースサイズ(単位:㎜)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top