品番 : EA949LP-1012
品名 : M10x 12mm 小形六角ボルト全ねじ(ステンレス/4本)
仕様
ボルトサイズ | M10×12 | 頭対辺(mm) | 14 |
---|---|---|---|
ピッチ | 1.5 | 入数 | 4 |
材質 | SUS304J3 | ||
並目ねじ | |||
全ねじ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,090 円(税抜)/ 1,199 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2025/07/13 14:13現在) |
||||
商品入数 | 4 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 1297ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※品番により入数、サイズが異なります。