品番 : EA949LP-820
品名 : M 8x 20mm 小形六角ボルト全ねじ(ステンレス/10本)
仕様
ボルトサイズ | M8×20 | 頭対辺(mm) | 12 |
---|---|---|---|
ピッチ | 1.25 | 入数 | 10 |
材質 | SUS304J3 | ||
並目ねじ | |||
全ねじ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
640 円(税抜)/ 704 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2024/05/19 12:27現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 1311ページ |
拡大
※品番により入数、サイズが異なります。