詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949LP-1016

品名 : M10x 16mm 小形六角ボルト全ねじ(ステンレス/4本)

仕様

ボルトサイズ M10×16 頭対辺(mm) 14
ピッチ 1.5 入数 4
材質 SUS304J3
並目ねじ
全ねじ
追加説明
カタログ価格

485 (税抜)/ 534 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2025/05/10 11:24現在)

商品入数 4 販売単位 pk
カタログページ 1297ページ
バリエーション一覧
EA949LP-814 M 8x 14mm 小形六角ボルト全ねじ(ステンレス/10本)
EA949LP-816 M 8x 16mm 小形六角ボルト全ねじ(ステンレス/10本)
EA949LP-818 M 8x 18mm 小形六角ボルト全ねじ(ステンレス/10本)
EA949LP-820 M 8x 20mm 小形六角ボルト全ねじ(ステンレス/10本)
EA949LP-822 M 8x 22mm 小形六角ボルト全ねじ(ステンレス/10本)
EA949LP-825 M 8x 25mm 小形六角ボルト全ねじ(ステンレス/6本)
EA949LP-830 M 8x 30mm 小形六角ボルト全ねじ(ステンレス/6本)
EA949LP-835 M 8x 35mm 小形六角ボルト全ねじ(ステンレス/4本)
EA949LP-840 M 8x 40mm 小形六角ボルト全ねじ(ステンレス/2本)
EA949LP-845 M 8x 45mm 小形六角ボルト全ねじ(ステンレス/2本)
EA949LP-850 M 8x 50mm 小形六角ボルト全ねじ(ステンレス/2本)
EA949LP-860 M 8x 60mm 小形六角ボルト全ねじ(ステンレス/2本)
EA949LP-870 M 8x 70mm 小形六角ボルト全ねじ(ステンレス/1本)
EA949LP-880 M 8x 80mm 小形六角ボルト全ねじ(ステンレス/1本)
EA949LP-890 M 8x 90mm 小形六角ボルト全ねじ(ステンレス/1本)
EA949LP-891 M 8x100mm 小形六角ボルト全ねじ(ステンレス/1本)
EA949LP-1012 M10x 12mm 小形六角ボルト全ねじ(ステンレス/4本)
EA949LP-1014 M10x 14mm 小形六角ボルト全ねじ(ステンレス/4本)
EA949LP-1016 M10x 16mm 小形六角ボルト全ねじ(ステンレス/4本)
EA949LP-1018 M10x 18mm 小形六角ボルト全ねじ(ステンレス/4本)
EA949LP-1020 M10x 20mm 小形六角ボルト全ねじ(ステンレス/4本)
EA949LP-1025 M10x 25mm 小形六角ボルト全ねじ(ステンレス/2本)
EA949LP-1030 M10x 30mm 小形六角ボルト全ねじ(ステンレス/2本)
EA949LP-1035 M10x 35mm 小形六角ボルト全ねじ(ステンレス/2本)
EA949LP-1040 M10x 40mm 小形六角ボルト全ねじ(ステンレス/2本)
EA949LP-1045 M10x 45mm 小形六角ボルト全ねじ(ステンレス/2本)
EA949LP-1050 M10x 50mm 小形六角ボルト全ねじ(ステンレス/2本)
EA949LP-1060 M10x 60mm 小形六角ボルト全ねじ(ステンレス/1本)
EA949LP-1070 M10x 70mm 小形六角ボルト全ねじ(ステンレス/1本)
EA949LP-1080 M10x 80mm 小形六角ボルト全ねじ(ステンレス/1本)
EA949LP-1090 M10x 90mm 小形六角ボルト全ねじ(ステンレス/1本)
EA949LP-1091 M10x100mm 小形六角ボルト全ねじ(ステンレス/1本)
EA949LP-1220 M12x 20mm 小形六角ボルト全ねじ(ステンレス/4本)
EA949LP-1225 M12x 25mm 小形六角ボルト全ねじ(ステンレス/2本)
EA949LP-1230 M12x 30mm 小形六角ボルト全ねじ(ステンレス/2本)
EA949LP-1235 M12x 35mm 小形六角ボルト全ねじ(ステンレス/2本)
EA949LP-1240 M12x 40mm 小形六角ボルト全ねじ(ステンレス/2本)
EA949LP-1245 M12x 45mm 小形六角ボルト全ねじ(ステンレス/1本)
EA949LP-1250 M12x 50mm 小形六角ボルト全ねじ(ステンレス/1本)
EA949LP-1260 M12x 60mm 小形六角ボルト全ねじ(ステンレス/1本)
ウェブカタログ画像
※品番により入数、サイズが異なります。
  • ※品番により入数、サイズが異なります。
  • ※品番により入数、サイズが異なります。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top