品番 : EA949LP-1260
品名 : M12x 60mm 小形六角ボルト全ねじ(ステンレス/1本)
仕様
| ボルトサイズ | M12×60 | ピッチ | 1.75 |
|---|---|---|---|
| 入数 | 1 | 材質 | SUS304J3 |
| 頭対辺(mm) | 17 | ||
| 並目ねじ | |||
| 全ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
435 円(税抜)/ 479 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/08 03:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1246ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※品番により入数、サイズが異なります。
