品番 : EA949LP-1091
品名 : M10x100mm 小形六角ボルト全ねじ(ステンレス/1本)
仕様
ボルトサイズ | M10×100 | 頭対辺(mm) | 14 |
---|---|---|---|
ピッチ | 1.5 | 入数 | 1 |
材質 | SUS304J3 | ||
並目ねじ | |||
全ねじ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
560 円(税抜)/ 616 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2024/05/28 00:10現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1311ページ |
拡大
※品番により入数、サイズが異なります。