品番 : EA949LP-1225
品名 : M12x 25mm 小形六角ボルト全ねじ(ステンレス/2本)
仕様
| ボルトサイズ | M12×25 | ピッチ | 1.75 | 
|---|---|---|---|
| 入数 | 2 | 材質 | SUS304J3 | 
| 頭対辺(mm) | 17 | ||
| 並目ねじ | |||
| 全ねじ | |||
| 追加説明 | 
                                        
                                             | 
                                
|---|
| カタログ価格 | 
                                         510 円(税抜)/ 561 円(税込)  | 
                                ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 
                                         最新在庫 : 4 (2025/11/04 17:09現在)  | 
                                ||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1297ページ | ||||
                                
                                ウェブカタログ画像
                            
                            拡大
                                
                                ※品番により入数、サイズが異なります。
                            
                                    
                                    
                        
                        
                            