品番 : EA949LP-1240
品名 : M12x 40mm 小形六角ボルト全ねじ(ステンレス/2本)
仕様
ボルトサイズ | M12×40 | ピッチ | 1.75 |
---|---|---|---|
入数 | 2 | 材質 | SUS304J3 |
頭対辺(mm) | 17 | ||
並目ねじ | |||
全ねじ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
710 円(税抜)/ 781 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2024/05/14 10:24現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 1311ページ |
拡大
※品番により入数、サイズが異なります。