品番 : EA949LP-1030
品名 : M10x 30mm 小形六角ボルト全ねじ(ステンレス/2本)
仕様
ボルトサイズ | M10×30 | 頭対辺(mm) | 14 |
---|---|---|---|
ピッチ | 1.5 | 入数 | 2 |
材質 | SUS304J3 | ||
並目ねじ | |||
全ねじ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
380 円(税抜)/ 418 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 30 (2025/09/07 04:50現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 1297ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※品番により入数、サイズが異なります。