品番 : EA949LP-860
品名 : M 8x 60mm 小形六角ボルト全ねじ(ステンレス/2本)
仕様
ボルトサイズ | M8×60 | 頭対辺(mm) | 12 |
---|---|---|---|
ピッチ | 1.25 | 入数 | 2 |
材質 | SUS304J3 | ||
並目ねじ | |||
全ねじ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
410 円(税抜)/ 451 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 18 (2024/05/11 15:54現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 1311ページ |
拡大
※品番により入数、サイズが異なります。