品番 : EA986VA-150
品名 : 150mm/2000kg 戸車(V型・重量用)
仕様
材質 | 車:ダクタイル鋳鉄、 枠:鉄板(ユニクロメッキ) |
||
---|---|---|---|
密閉防塵式ベアリング2個 | |||
耐荷重(2個) | 2000kg | サイズ | A:150mm、B:43mm、 B2:88×M20、C:13.5mm、 D:18.0mm、E:7.7mm、 G:165.0mm、G1:137mm、 H:250mm、J:60.0mm、 L:35mm、L1:20mm、 P:185mm、t:6.0mm |
重量 | 6.40kg | ||
1個価格 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
30,900 円(税抜)/ 33,990 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/08/02 21:31現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1750ページ |