品番 : EA986VA-275
品名 : 75mm 戸車車輪(V型・重量用)
仕様
材質 | 車:ダクタイル鋳鉄 | ||
---|---|---|---|
密閉防塵式ベアリング2個 | |||
芯棒付 | |||
車輪径(A)×幅(B) | 75×26mm | 軸径(F) | 13mm |
サイズ | B1:29mm、C:7.0mm、 D:8.5mm、E:4.5mm |
重量 | 0.53kg |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,660 円(税抜)/ 5,126 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/02 21:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1750ページ |