品番 : EA986VA-290
品名 : 90mm 戸車車輪(V型・重量用)
仕様
| 材質 | 車:ダクタイル鋳鉄 | ||
|---|---|---|---|
| 密閉防塵式ベアリング2個 | |||
| 芯棒付 | |||
| 車輪径(A)×幅(B) | 90×26mm | 軸径(F) | 13mm |
| サイズ | B1:29mm、C:7.0mm、 D:9.0mm、E:4.6mm |
重量 | 0.84kg |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,630 円(税抜)/ 6,193 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/03/19 07:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1702ページ | ||||
