品番 : EA986VA-320
品名 : 120mm 戸車車輪(V型・重量用)
仕様
| 材質 | 車:ダクタイル鋳鉄 | ||
|---|---|---|---|
| 密閉防塵式ベアリング2個 | |||
| 芯棒付 | |||
| 車輪径(A)×幅(B) | 120×28mm | 軸径(F) | 16mm |
| サイズ | B1:32mm、C:7.0mm、 D:11.0mm、E:4.8mm |
重量 | 1.30kg |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,760 円(税抜)/ 9,636 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/05/03 11:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1702ページ | ||||
