品番 : EA986VA-50
品名 : 50mm/ 350kg 戸車(V型・重量用)
仕様
材質 | 車:ダクタイル鋳鉄、 枠:鉄板(ユニクロメッキ) |
||
---|---|---|---|
密閉防塵式ベアリング1個 | |||
耐荷重(2個) | 350kg | サイズ | A:50mm、B:20mm、 B2:41×φ12.9mm、C:5.0mm、 D:6.0mm、E:4.7mm、 G:64.0mm、G1:60mm、 H:100mm、J:33.0mm、 L:φ11mm丸穴、L1:φ11mm丸穴、 P:70mm、t:3.2mm |
重量 | 0.50kg | ||
1個価格 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,790 円(税抜)/ 4,169 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/02 21:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1750ページ |