品番 : EA986VA-250
品名 : 50mm 戸車車輪(V型・重量用)
仕様
| 材質 | 車:ダクタイル鋳鉄 | ||
|---|---|---|---|
| 密閉防塵式ベアリング1個 | |||
| 芯棒付 | |||
| 車輪径(A)×幅(B) | 50×20mm | 軸径(F) | 13mm |
| サイズ | B1:25mm、C:5.0mm、 D:6.0mm、E:4.7mm |
重量 | 0.20kg |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,830 円(税抜)/ 3,113 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/05/03 11:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1702ページ | ||||
