詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986VA-350

品名 : 150mm 戸車車輪(V型・重量用)

仕様

材質 車:ダクタイル鋳鉄
密閉防塵式ベアリング2個
芯棒付
車輪径(A)×幅(B) 150×43mm 軸径(F) 20mm
サイズ B1:48mm、
C:13.5mm、
D:18.0mm、E:7.7mm
重量 3.30kg
追加説明
カタログ価格

23,000 (税抜)/ 25,300 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/05/03 11:27現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1702ページ
バリエーション一覧
EA986VA-50 50mm/ 350kg 戸車(V型・重量用)
EA986VA-60 60mm/ 450kg 戸車(V型・重量用)
EA986VA-75 75mm/ 600kg 戸車(V型・重量用)
EA986VA-90 90mm/ 700kg 戸車(V型・重量用)
EA986VA-105 105mm/ 800kg 戸車(V型・重量用)
EA986VA-120 120mm/1000kg 戸車(V型・重量用)
EA986VA-150 150mm/2000kg 戸車(V型・重量用)
EA986VA-250 50mm 戸車車輪(V型・重量用)
EA986VA-260 60mm 戸車車輪(V型・重量用)
EA986VA-275 75mm 戸車車輪(V型・重量用)
EA986VA-290 90mm 戸車車輪(V型・重量用)
EA986VA-305 105mm 戸車車輪(V型・重量用)
EA986VA-320 120mm 戸車車輪(V型・重量用)
EA986VA-350 150mm 戸車車輪(V型・重量用)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • メッキの種類

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top