品番 : EA986VA-75
品名 : 75mm/ 600kg 戸車(V型・重量用)
仕様
| 材質 | 車:ダクタイル鋳鉄、 枠:鉄板(ユニクロメッキ) |
||
|---|---|---|---|
| 密閉防塵式ベアリング2個 | |||
| 耐荷重(2個) | 600kg | サイズ | A:75mm、B:26mm、 B2:46×φ12.9mm、C:7.0mm、 D:8.5mm、E:4.5mm、 G:88.0mm、G1:76.5mm、 H:120mm、J:37.0mm、 L:15mm、L1:11mm、 P:94mm、t:3.2mm |
| 重量 | 0.97kg | ||
| 1個価格 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,390 円(税抜)/ 5,929 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/07/07 13:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1702ページ | ||||
