品番 : EA986VA-260
品名 : 60mm 戸車車輪(V型・重量用)
仕様
| 材質 | 車:ダクタイル鋳鉄 | ||
|---|---|---|---|
| 密閉防塵式ベアリング1個 | |||
| 芯棒付 | |||
| 車輪径(A)×幅(B) | 60×26mm | 軸径(F) | 13mm |
| サイズ | B1:30mm、C:7.0mm、 D:8.0mm、E:5.7mm |
重量 | 0.35kg |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,130 円(税抜)/ 3,443 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/05/03 11:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1702ページ | ||||
