品番 : EA991-1A
品名 : DC12V 電動グリースガン(充電式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
容量 | 400g | ノズル | 170mmパイプ |
---|---|---|---|
吐出圧力 | 41.4MPa(422kgf/c㎡) | 吐出量 | 85g/分 |
電源 | DC12Vニカドバッテリー1.3Ah | 充電時間 | 約1時間 |
ノズルねじサイズ | 1/8”NPT | 筒サイズ | φ52x300mm |
本体重量 | 3.5kg(バッテリー含) | 電圧 | 12V |
付属品 | バッテリー1個、充電器 | 適用グリース | 蛇腹グリース |
蛇腹カートリッジ専用。 EA991C-1~-18蛇腹カートリッジをご利用下さい。 |
|||
NGLI-1~2 | |||
チェーン式トリガー |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
58,700 円(税抜)/ 64,570 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/19 08:32現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
|
|
|
バリエーション一覧 |
---|
EA991-1A DC12V 電動グリースガン(充電式) |
EA991-10A 電動グリースガン(充電式/蛇腹カートリッジ用) |