詳細表示

このページのURL:

品番 : EA612SB-11A

品名 : [51個組] 工具セット

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 SK3510XMC
入組み点数 51 ケースサイズ 本体:520(W)×215(D)×300(H)mm
トップ部:500(W)×200(D)×60(H)mm(耐荷重8.5kg)
引き出し:455(W)×190(D)×45(H)mm×3(耐荷重5kg)
ケース付属品 トップマット×1
引出しマット×3
仕切板×3
ケース材質 スチール製
総重量 18kg
<セット内容>
(3/8”)ソケット(6角) 8・10・12・13・14mm (3/8”)ディープソケット(6角) 8・10・12・14mm
(3/8”)T型ハンドル 255mm (3/8”)ラチェットハンドル 180mm
(3/8”)エクステンションバー 75・150mm (3/8”)クイックスピンナー 31mm
(3/8”)ユニバーサルジョイント 45mm ボールポイントロング六角棒レンチ(9本組) 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
めがねレンチ(45°ロング) 8×10・11×13・12×14・17×19・22×24mm ラチェットコンビネーションレンチ 8・10・12・13・14・17mm
(+)樹脂柄ドライバー #1×75・#2×100mm (-)樹脂柄ドライバー 5.5×75・6.3×100mm
(+)樹脂柄スタビードライバー #2×25mm (-)樹脂柄スタビードライバー 6.3×25mm
コンビネーションプライヤー 200mm ラジオペンチ 160mm
ニッパー 159mm ロッキングプライヤー 165・180mm
コンビネーションハンマー 610g マグネット付パーツトレイ丸型 φ150x41mm
(3/8”)スパークプラグソケット 16mm タイヤレバー 263mm(×2個)
二輪車のメンテナンスに最適なツールを厳選したセットです。
発泡ポリエチレン製トレイは黒とピンクの2層構造で、工具の有無が一目瞭然です。
追加説明
カタログ価格

150,000 (税抜)/ 165,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/15 06:57現在)

商品入数 1 販売単位 SET
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top