詳細表示

このページのURL:

品番 : EA612SF-11F

品名 : [36個組] 設備メンテナンス用工具セット

仕様

メーカー SATA 型番 ※ESCOオリジナルセット品
用途 設備メンテナンス作業に 入組み点数 36
(+)貫通ドライバー #2×100・#3×150mm (-)貫通ドライバー 6.0×100・8.0×150mm
(+)スタビードライバー #2×35mm (-)スタビードライバー 6×35mm
片目片口スパナ 8・10・12・13・14・17・19mm モンキーレンチ 200mm
コンビネーションプライヤー 200mm ウォーターポンププライヤー 250mm
ニッパー 160mm ラジオペンチ 160mm
ペンチ 200mm ボールピンハンマー 454g
ラチェットハンドル 差込角:3/8”DR
全長200mm
エクステンションバー 差込角:3/8”DR
全長:75mm
ソケットホルダー 差込角:3/8”DR
全長:245mm(クリップ数:12個)
ソケット(6角) 差込角:3/8”DR
7・8・10・11・12・13・14・16・17・18・19mm
メジャー(ストッパー付) 19mm×5.0m バッグサイズ 415(W)×205(D)×280(H)mm
バッグ材質 ポリエステル 重量 約9.4kg
追加説明
カタログ価格

32,700 円(税抜)/ 35,970 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 11:08現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0001ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top