品番 : EA618SD-20
品名 : 3/4"DRx20mm ソケット
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B40-20 |
---|---|---|---|
対辺 | 20mm | 外径(mm) | 29.5 |
全長 | 47mm | 差込角 | 3/4” |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,060 円(税抜)/ 2,266 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/15 22:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0457ページ |
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。