品番 : EA618SD-55
品名 : 3/4"DRx55mm ソケット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B40-55 |
---|---|---|---|
対辺 | 55mm | 差込角 | 3/4” |
全長 | 79mm | 外径(mm) | 75 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,700 円(税抜)/ 9,570 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/16 11:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
![ウェブカタログ画像 ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。](https://www.esco-net.com/wcs/escort/ItemFile/EA6/EA618/EA618SD-55/EA618SD-55_IMG_WEB_OUT(01).jpg)
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。