品番 : EA618SD-47
品名 : 3/4"DRx47mm ソケット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B40-47 |
---|---|---|---|
差込角 | 3/4” | 対辺 | 47mm |
サイズ | D1(外径):64mm 、D2:44mm 、 H:39mm 、L(全長):71mm、 l:50mm |
重量 | 780g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,120 円(税抜)/ 5,632 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/15 23:06現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。